Disco de corte diamantado Multi Max
Disco de corte diamantado Multi Max
DISCO ZEBRA SUPERFINE D. 115MM
ZEBRA
Art.
0666170115
EAN 4050641262882
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
Thin diamond disc for dry and wet cutting
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,2 mm |
Altura do segmento | 5 mm |
Espessura do segmento | 1,1 mm |
Número de segmentos | 1 UNID |
Ligação do segmento | HPS |
Velocidade máx. de rotação | 13300 rpm |
Velocidade circunferencial máx. | 80 m/s |