Disco de corte, ponta de carboneto
Disco de corte com ponta de carboneto
DISCO CORTE RED MADEIRA D.125MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Permite poupar tempo
Podem ser cortados diferentes materiais com um único dispositivo. Evita a troca morosa de máquinas e acessórios.
Cortes rápidos e limpos
- Graças ao design de disco especial.
- A espessura mínima do disco e a presença de ranhuras amortecedoras facilitam a elevada velocidade circunferencial de 80 m/s.
Utilização extremamente segura
A ligação robusta entre o corpo de aço e grânulos de carboneto assegura a durabilidade e a segurança ao cortar (sem efeito de coice, por exemplo, caso corte pregos).
Utilização flexível e fácil de operar
Pode ser selecionada qualquer direção de rotação.
Fichas Técnicas(X)
Madeira dura/macia, madeira com pregos, contraplacado, aglomerado, MDF, placa de gesso cartonado e placas fibradas, plástico (calhas para cabos, tubos ou semelhantes), etc. Para trabalhos de construção e renovação, em particular para eletricistas, canalizadores, carpinteiros.
Diâmetro | 125 mm |
Espessura | 2 mm |
Furação | 22,23 mm |
Velocidade máx. de rotação | 12250 rpm |