Mó abrasiva para pedra
Mó abrasiva
MO ABRASIVA P/ PEDRA E BETAO-GRAO 16
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
- Vida útil prolongada
- Segurança no trabalho ideal graças à certificação OSA
Aviso
Utilização possível em retificadoras para um diâmetro de disco máximo de 180 mm ou 230 mm com suporte de eixo M14 e velocidade circunferencial máxima de 50 m/s.
Não adequado para porcas de ação rápida ou sistemas de fixação rápida
Coloque a porca de aperto no devido lugar, com o lado plano voltado para fora, e centre-a através do gargalo da porca de aperto.
Utilize uma chave de compasso
Utilize a cobertura de proteção aprovada para estas mós abrasivas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Nivelamento de superfícies irregulares, como paredes pré-fabricadas desalinhadas, superfícies de betão e betão exposto
- Retificação de superfícies de betão desgastadas, resíduos de bucha química, saliências em betão, juntas de cofragem e resíduos de cola
- Acabamentos finais em elementos de betão e escadas em betão
- Nivelamento de pavimentos em betão
- Limpeza de cofragem
- Extremidades grosseiras e retificação grosseira de pedra natural
Design | Cónico |
Diâmetro máx. (Ø) | 110 mm |
Diâmetro mín. | 90 mm |
Altura | 55 mm |
Furação | 22,23 mm |
Velocidade máx. de rotação | 9550 rpm |
Tipo de grão | BUP 16 |