Conjunto de elemento de acabamento abrasivo combinado de pano/linho (grão cerâmico abrasivo)
Conjunto de elemento de acabamento combinado ZEBRA
CONJ REBOLOS ABRASIVOS NYLON/CERAMICA
ZEBRA
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Eficaz e altamente resistente
Grão cerâmico abrasivo para um acabamento de retificação bem definido (acabamento escovado) e uma longa vida útil.
Rápido e sem marcas
A lã abrasiva de dupla impregnação permite obter o acabamento de lixa necessário com resultados rápidos e sem marcas.
Escolha facilitada da estrutura do grão
Sistema de codificação por cores para evitar a mistura de versões diferentes.
- A altas velocidades, o grão grosso funciona como o mais fino e a baixas velocidades, o grão fino funciona como o mais grosso
- Utilize ferramentas com uma baixa pressão de contacto; uma forte pressão de contacto provoca um desgaste prematuro
- Se não obtiver os resultados desejados, não exerça mais pressão, troque o grão fino por um mais grosso
Fichas Técnicas(X)
Para acabamentos sem manchas, envernizamento, polimento e para alisar chapas pré-lixadas, obter superfícies decorativas, limpar camadas oxidadas e remover pintura de têmpera. Para aço forjado, ferro fundido maleável, ferro fundido cinzento, aço carbono, aço de embutidura profunda, tiras de aço, zinco moldado por injeção, metais não ferrosos, Cr-Ni e outros aços inox, bem como madeira.
Design | Extra grosso |
Número de peças do conjunto/kit | 3 UNID |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.