Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

Cinta lixa p/ tubos grão abras cerâm
CINTA DE LIXA CERAMICA D.35X650MM G.40
ZEBRA

Art. 0673400004
EAN 4049557400259

Entre na sua conta para ver preços
Cinta de lixa para lixadora de cinta de tubos com grão de cerâmica Grão cerâmico abrasivo

Art. 0673400004

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 10 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

For sanding of pipes, pipe elbows and closed pipe structures, sanding welding seams, removing tempering colour, removing rust and scale

Microfragmentação especial


Extremidades de rebarbação consideravelmente mais afiadas, resultando numa remoção de material extremamente elevada sem alta pressão de rebarbação, qualidade da superfície mais fina e uniforme, vida útil até 4 vezes superior em comparação com os de zircónio-alumina.



Aditivos de lixamento


Corte muito frio, sem descoloração do material

Aviso

Inconel® é um nome de marca propriedade da Special Metals Corporation

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Lixar tubos, cotovelos de tubos e estruturas de tubos fechadas, lixar cordões de soldadura, remover pintura de têmpera, remover ferrugem e descalcificar


Materiais a processar: Aço inox, ferrugem, aço resistente a calor e ácidos (alta liga), como Inconel®, aço e metais não ferrosos.

Largura x comprimento

20 mm x 760 mm

Tipo de grão

40

Máquinas adequadas

Flex LRP 1503 VRA

Material do abrasivo

Grão cerâmico

Material de apoio

Poliéster Y