Tela barreira de vapor WÜTOP® DB 2
Tela de barreira de vapor WÜTOP DB 2
BARREIRA WUTOP DB2 1,5M-75 M
Art. 0681000004
EAN 4053479565057
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Rede integrada para durabilidade e resistência a rasgões
- Evita a perda de calor causada por fluxos de ar desnecessários
- Evita a penetração da humidade no isolamento térmico interno e, por conseguinte, o enfraquecimento do efeito de isolamento
- A Wütop DB 2, em combinação com a membrana não respirável permeável ao vapor de água da série Wütop, proporciona respirabilidade ao isolamento e à estrutura durante todo o ano, criando um clima interior saudável
Os nossos produtos com a etiqueta EMICODE são de baixa emissão/baixo teor de substâncias nocivas. O sistema de classificação EMICODE atribui etiquetas a produtos para construção que cumpram os rigorosos requisitos ambientais e de saúde de institutos reconhecidos.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Emissões muito baixas: O sistema de classificação EMICODE distingue a compatibilidade ambiental e sanitária dos produtos de construção. Os produtos com emissões mais baixas apresentam a marca EC1plus.
Fichas Técnicas(X)
Instruções de instalação para isolamento entre caibros
- Fixe a Wütop DB 2 no lado quente do isolamento térmico com um agrafador (agrafador de percussão ou agrafador manual) e fixe com ripas
- O lado liso deve sempre ficar virado para o instalador
- As sobreposições verticais devem sempre ficar apoiadas num caibro
- Certifique-se de que existe sobreposição suficiente: Sobreposição horizontal: pelo menos 10 cm (de faixa sobreposta); sobreposição vertical: aproximadamente 20 cm
- Todos os pontos agrafados e sobreposições devem ser hermeticamente selados com fita adesiva adequada (Eurasol)
- Para uma fixação hermética na alvenaria, a membrana é unida com película adesiva Wütop e presa com uma ripa de fixação, se necessário
- Proceda com cuidado para não danificar a membrana durante a instalação
- Antes de fixar o revestimento de paredes interiores (placa de gesso cartonado, painéis de madeira, etc.), verifique novamente se a tela de barreira de vapor foi corretamente instalada e corrija, se necessário
Instruções de instalação para isolamento sobre caibros
- A Wütop DB 2 é ideal para utilização como tela de barreira de vapor para isolamento sobre caibros
- Instalação: O mesmo procedimento descrito para o isolamento entre caibros
- Tenha em atenção: Pode ser exposta a condições climatéricas por um máximo de 6 semanas
Instruções de instalação para renovação de edifícios antigos
- Os objetos afiados (por exemplo, pregos) que sobressaiam do revestimento de paredes interiores para a área do caibro devem ser removidos para evitar danificar a tela de barreira de vapor
- A Wütop DB 2 é colocada sobre os caibros a partir do exterior, com o velo virado para o interior da divisão. Instale com o lado liso virado para fora
- Todas as sobreposições e aberturas devem ser hermeticamente seladas com fita adesiva adequada (Eurasol)
- Recomendação: Fixe a Wütop DB 2 nos caibros com ripas de fixação
- Cole as juntas nos beirais (barrotes dos beirais ou alvenaria) com película adesiva Wütop. Recomenda-se fixação mecânica adicional com ripas de fixação
- A tela de barreira de vapor Wütop DB 2 não deve ser utilizada para remodelar interiores em que a humidade seja continuamente superior a 60%
- De acordo com a norma DIN 4108, parte 3, as estruturas que não estejam em conformidade com os métodos de construção normalizados têm de ser verificadas através de um cálculo (cálculo do ponto de orvalho). Por conseguinte, a utilização da Wütop DB 2 para trabalhos de remodelação deve ser previamente acordada com a Assistência a aplicações Würth
Design | 3 folhas |
Peso do revestimento por m² | 116 g |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura do rolo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rolos por palete | 46 UNID |
Material | Polipropileno |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Classe de material de construção/condições | E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 2,52 m / em conformidade com a EN 1931 |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 220 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 200 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 347 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 321 N |
Cor | Branco |
Largura | 1,5 m |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!