Barreiras flexíveis para telhados WÜTOP® 95
Tela protetora para subtelha, WÜTOP 95
TELA SUBT WUTOP 95 1,5M-75M


Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- O velo de cobertura em PP protege a membrana contra danos e reduz o risco de escorregar
- Reação ao fogo segundo a norma EN-13501-1 – classe E
- Inflamabilidade normal conforme a norma DIN 4102 – classe B2
- Não é adequada para telhados de ardósia
DIN EN 13859-1
DIN EN 13859-1
Fichas Técnicas(X)
Peso do revestimento por m² | 95 g |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura do rolo | 1.5 m |
Área | 75 m² |
Peso do rolo | 7.125 kg |
Número de rolos por palete | 20 UNID |
Material | Polipropileno |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Classe de material de construção/condições | E - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501-1 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 0,02 m / em conformidade com a EN 1931 |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 80 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 90 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 230 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 140 N |
Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar | 2 semanas |
Resistência a ultravioleta | Máx. 6 meses |
Classe do material de construção | E - Normalmente inflamável |
Impermeabilidade das juntas | Aprovado |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!