Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tela isotérmica

Tela isotérmica para coberturas e telhados
TELA ISOTERMICA 20X1,25M=25M2

Art. 0681001205
EAN 4058794147360

Entre na sua conta para ver preços
Tela isotérmica

Art. 0681001205

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 25 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Elevado isolamento térmico para utilização em coberturas, telhados, tetos falsos e paredes duplas entre outros.

Tela composta por camadas de poliester metalizado e camadas de polietileno extrudido



Combina e evita as três importantes formas de transmissão de energia térmica:


1. Elevada reflexão térmica devido a ter duas camadas de tela exterior metalizada de 55 microns, com coeficiente reflector superior a 95%


2. Elevada retenção do calor por contacto, possui uma camada de polietileno extrudido de 4 mm de espessura e 0.035W/°Cm de coeficiente de condutibilidade


3. Elevado poder de vedação, o calor é impedido de passar de uma face para outra



Não apodrece



Leve, flexível e fácil de aplicar

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Coberturas, telhados, tetos falsos, coberturas de naves industriais e paredes duplas entre outros. Também é adequada para correção de pontes térmicas, isto é, envolvendo dois materiais diferentes.

Instruções

A tela pode ser aplicada desenrolando-a horizontalmente quer por cima do ripado, quer por baixo. Se a tela é aplicada por cima do ripado tem a vantagem de não ter de furar a tela com fixadores. A tela é flexível e por isso adapta-se ao ripado, devendo a telha ser colocada por cima da tela. As telas devem ser sobrepostas cerca de 5 cm e coladas com fita metalizada autocolante Würth.

Peso do revestimento por m²

0,28 kg

Comprimento do rolo

20 m

Largura do rolo

1,25 m

Área

25 m²

Material

Alumínio / Plástico

Resistência mín./máx. à temperatura

-20 a 100 °C

Classe do material de construção

B2

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pistola de agrafar pneumática, DKG 416

AGRAFADOR PNEUMATICO DKG416

MASTER
Dispositivo muito leve e potente para aplicação de agrafos com 12,8 mm de largura e 4-16 mm de comprimento
x 1 Un.
Cola de contacto Tixo

COLA DE CONTACTO TIX120 GEL 2500ML

Cola de contacto tixotrópica pronta a usar à base de policloropreno e resinas
Fita adesiva de alumínio

FITA ALUMINIO 75MMX50M 40MICRONS

Soft aluminium foil tape with acrylic adhesive.