Tela protetora para telhado e membrana de forro WÜTOP ECONOMY
Memb. forro e pelíc. prot. telhado WÜTOP ECONOMY
TELA PROTETORA PARA SUBTELHA WUTOP 2SK
Art. 0681001252
EAN 4065746325394
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
A WÜTOP Economy é uma barreira flexível para telhados altamente permeável ao vapor de água com uma membrana especial. É aplicada diretamente no isolamento térmico ou laje em telhados inclinados com e sem ventilação.
Quando combinada com uma barreira/tela de barreira de vapor WÜTOP e fitas adesivas EURASOL, pode ser usada para criar estruturas modernas estanques e à prova de vento que correspondam aos atuais regulamentos de poupança de energia.
Adequada para uma exposição a telhados/exteriores temporária
6 semanas
Tecnologia
Tela protetora para telhado com 3 camadas, em polipropileno, com uma membrana funcional especial.
Segurança
O velo em PP na parte superior reduz o risco de deslizamento e protege a membrana no interior graças à sua estrutura de 3 camadas
Em conformidade com os requisitos da ficha técnica do produto de acordo com a Associação Central Alemã do Setor dos Telhados (ZVDH) para a classe UDB-A/USB-A.
Fichas Técnicas(X)
Peso do revestimento por m² | 150 g |
Comprimento do rolo | 50 m |
Largura do rolo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rolos por palete | 20 UNID |
Material | Polipropileno |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Classe de material de construção/condições | E, d2 - Normalmente inflamável / em conformidade com a DIN EN 13501 |
Espessura de camada de ar equivalente à difusão de vapor de água/condições | 0,03 m / em conformidade com a DIN EN 12572 C |
Resistência à penetração da água | W1 |
Resistência à propagação do rasgamento (longitudinal) | 200 N |
Resistência à propagação do rasgamento (transversal) | 220 N |
Força de tracção longitudinal por 50 mm | 310 N |
Força de tracção transversal por 50 mm | 250 N |
Adequado como revestimento preliminar para xisto | 6 semanas |
Adequado para revestimento com ferramenta auxiliar/cobertura com ferramenta auxiliar | 6 semanas |
Resistência a ultravioleta | 6 semanas, exposição à intempérie |
Classe do material de construção | E, d2 - Normalmente inflamável |
Impermeabilidade das juntas | Aprovado |
Resistência das costuras a 50 mm | 180 N |
Design | 3 folhas, Com tiras autocolantes |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!