Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28

Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28
ARTEC PM 28

Art. 0681001400
EAN 4045989688654
Entre na sua conta para ver preços
Isolamento acústico para paredes ARTEC PM 28

Art. 0681001400

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Isolamento acústico multicamada ao ruído aéreo para aplicação em paredes e tetos.

Composto multi-camada formado uma lâmina de base betuminosa de alta densidade, forrada por uma manta composta por fibras de algodão e outros têxteis reciclados, ligados com resina fenólica


Em termos acústicos comporta-se como uma membrana ressoadora (isolante de baixa frequência) revestida em ambos os lados com material poroso (isolante de medias e altas frequências)


  • Produz eficazmente o isolamento acústico, totalmente de acordo com as normas e leis vigentes aplicáveis a edifícios residenciais e comerciais, promovendo um isolamento DnTA>50, preservando-se a intimidade entre vizinhos

  • Produz o isolamento de baixas frequências (membrana ressoadora), o que não acontece com o isolamento tradicional, em edifícios comerciais

  • Com uma espessura reduzida consegue altos rendimentos acústicos, deixando mais área útil nos edifícios

  • Devido ao seu alto rendimento permite a utilização de acabamentos mais finos, economizando-se em materiais e em execução

  • A lâmina isolante, ao criar uma barreira contínua, compensa perdas com recortes e juntas, evitando-se fugas de ruído e obtendo o rendimento acústico desejado

  • Devido à sua elevada resistência à tração e à rutura pode instalar-se mecanicamente, permitindo assim ressoar, e evitando-se assim os inconvenientes da colagem, obtendo-se um maior rendimento na sua colocação (m²/hora x homem)

  • A flexibilidade do material permite continuar o isolamento em locais difíceis como esquinas e pilares, obtendo sempre o rendimento acústico desejado
Aviso

Não deve ser sujeito a temperaturas superiores a 80º, que poderão alterar as suas propriedades, degradando-se. Não é classificado como perigoso nem é perigoso para o meio ambiente. Pode apresentar variações de cor devido à mistura de tecidos, assim como pode escurecer com o tempo, nunca afectando as condições acústicas do material.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Isolamento acústico de paredes interiores e de paredes entre edifícios, em edifícios particulares ou públicos (hotéis, hospitais, etc).


Isolamento interior das paredes exteriores e tetos falsos às baixas e altas frequências, em locais comerciais com ou sem equipamentos de reprodução sonora (bares, restaurantes,


supermercados, etc.).


Reabilitação das paredes entre diferentes frações de um edifício (entre casas).


Separação entre zona produtiva e escritórios em edificações industriais.

Instruções

Recomenda-se o corte das peças completas à medida da altura da parede. As sobras podem ser aplicadas em locais mais pequenos ou em remates.


Uma vez colocada a peça em esquadria com os revestimentos, uma pessoa segura a parte superior enquanto outra faz as primeiras fixações. Para tal utiliza-se um Berbequim de Percussão e Broca SDS-Plus Longlife, perfurando a peça e a parede, sendo depois introduzida a Bucha de Isolamento. Devem ser colocados 3 ou 4 fixações na parte superior e depois 1 por metro na sobreposição das peças, dando um consumo de 3 a 4 buchas/m².

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica