Dobradiça para móvel EasyClick Com amortecedor integrado e fecho automático
Dobradiça para móvel EasyClick com amortecedor, 52/5,5–110°
DOB EASYCLICK 110 C0
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
- Ângulo de abertura: 110°
- Ajuste de profundidade através do acessório de fixação excêntrico com +3 mm, -1 mm
- Movimentos de abertura e fecho: 80 000 ciclos
As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Adequado para espessura máx. de porta | 26 mm |
Ângulo de abertura | 110 Grau |
Adequado para espessura mín. de porta | 16 mm |
Manivela | 0 mm |
Material | Aço |
Automático | Sim |
Perfuração | 52/5,5 mm |
Superfície | Niquelado |
Profundidade do orifício para dobradiça | 11,5 mm |
Posição da porta | Sobreposição |
Tipo de conjunto | Aparafusar |