Perno para porca de bloqueio de came
Perno para ligador excêntrico
PERNO PARA RONDORFIX
Art. 06832081
EAN 4024835736527
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
Para fixação excêntrica
Sujeito a alterações técnicas.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
![]() | |
Profundidade do furo | 11 mm |
Furo interior do parafuso | 8 mm |
Ø do furo | 5 mm |
Tipo de rosca | Rosca Euro |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | Rosca Euro7 |
Diâmetro nominal | 7 mm |
Dimensão de perfuração | 34 mm |
Tipo de fenda | Ponta cruzada |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |