Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Ligador espiral Ø35 mm / M8

LIGADOR ESPIRAL D35MM

Art. 0683241060

EAN 4058794222357

Entre na sua conta para ver preços
Ligador espiral Ø35 mm / M8

Art. 0683241060

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Sistema de união excêntrica para uma fixação muito forte composta por ligador, perno, porca de embutir e tampa.
  • Permite a fixação de duas peças com uma tensão constante e contínua, mesmo que haja pequenas diferenças de furação.

  • Aperto mediante chave hexagonal de 6 mm.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Ø mín. do furo

35 mm

Profundidade máx. do orifício para broca

17 mm

Ø do furo

35 mm

Material

Zinco fundido / Polipropileno

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica