Ligador espiral Ø35 mm / M8
LIGADOR ESPIRAL CON PERNO
Art. 0683241070
EAN 4058794222364
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Sistema de união excêntrica para uma fixação muito forte composta por ligador, perno, porca de embutir e tampa.
- Permite a fixação de duas peças com uma tensão constante e contínua, mesmo que haja pequenas diferenças de furação.
- Aperto mediante chave hexagonal de 6 mm.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Ø mín. do furo | 35 mm |
Profundidade máx. do orifício para broca | 17 mm |
Ø do furo | 35 mm |
Dimensão de perfuração | 9 mm |
Material | Plástico |
