Sistema de recolha seletiva VS ENVI Space
Sistema de recolha seletiva VS ENVI Space
OKO-LINER EXT FRONTAL 38 600MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Fácil de instalar
Instalação rápida e fácil com matriz de montagem incorporada na guia
Nova Pro de extensão total, de 40 kg, com sistema de amortecimento pneumático integrado
- Silencioso, leve e fácil de abrir e fechar
- Fácil acesso ao balde traseiro
Tampa metálica retrátil de dupla lacagem (alumínio branco, RAL 9006) com verniz de proteção
- Manutenção fácil
- "À prova de odores", evitando odores desagradáveis
- Prateleira de armazenamento adicional – utilização otimizada do espaço
Balde de lixo em plástico (PP) com pega de transporte
- Pega segura e robusta também adequada para manter no seu lugar sacos do lixo disponíveis no mercado
- Baldes lisos – fácil de limpar
Fácil ajuste 3D
- Parte lateral: ±2 mm com furo oblongo
- Altura: ±2 mm
- Inclinação: ±3 mm com encaixe excêntrico
Recipiente de 4 litros opcional com tampa e filtro de carvão ativo
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 600 mm |
Adequado para profundidade livre da estrutura | 464 mm |
Altura da instalação | 370 mm |
Profundidade da instalação | 464 mm |
Capacidade de carga | 40 kg |
Capacidade volumétrica | 2x10 + 1x22 l |
Material | Aço / Plástico |
Superfície | Revestimento em pó |
Cor | Alumínio branco RAL 9006 |
Altura | 370 mm |
Número de recipientes | 3 |
Capacidade do recipiente | 10 l |
Capacidade do recipiente 2 | 10 l |
Capacidade do recipiente 3 | 22 l |
Material de extrato | Aço |
Material dos caixotes | Plástico |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!