Matriz de perfuração para conetor VBL-2
Matriz de perfuração, VBL-2
MATRIZ PARA LIGADOR SV20
Art. 0683800460
EAN 4024835824996
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
Matriz de perfuração para ligadores de móveis
Para perfuração de ligadores e pernos
- Fácil de usar com berbequim
- Perfuração precisa com brocas HM
Matriz de perfuração para ligadores´:
- Ajuste de profundidade do furo entre 12 – 17 mm
- }Batentes ajustáveis para posicionamento rápido sobre a peça (8 – 11,5 mm)
- É possível utilizar batentes fixos laterais (37 mm)
- Dispositivo de aperto para fixar a matriz
- Encaixe com sextavado interior (incluído)
- Broca: 1 HM de 20 mm, 1 HM de 10 mm
- Material: Alumínio fundido
Matriz de perfuração para pernos:
- Para furos de 5 mm
- Buchas de perfuração endurecidas
- Com batente fixo (37 mm) para posicionamento rápido sobre a peça
- Furos com espaçamento de 32 mm
- Para material com uma espessura de 16 mm e 19 mm
- Material: plástico
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Zinco fundido / Plástico |
Intervalo de aperto mín./máx. | 16-22 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!