Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Calço EasyClick com ajuste CAM de -2 mm

Calço EasyClick, ajuste CAM, parafuso para aglomerado
CALCO EASYCLICK H0

Art. 0683935000
EAN 4065746699655

Entre na sua conta para ver preços
Calço EasyClick com ajuste CAM de -2 mm

Art. 0683935000

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 50 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Dimensões sujeitas a alterações. Sujeito a alterações técnicas.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Tipo de conjunto

Com parafuso para aglomerado, 3,5 mm de diâmetro

Número de pontos de montagem

3 pontos

Altura da placa de montagem

0 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica