Prateleira de extensão total 90°
Gav exten 90 graus 150 mm larg 2 prat
EXTENSAO TOTAL 90. C/2 PRATELEIRAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aço, cromado, extensão de montagem à direita com rolamento de esferas completo
- Pode ser utilizado no lado esquerdo/direito; no entanto, o batente só pode estar no lado direito
- Três designs de prateleira cromada fixa
- Com duas prateleiras
Com fecho automático e sistema de amortecimento integrado
- Função de fecho autocontrolado
- A extensão fecha-se suavemente, graças ao sistema de amortecimento
- Permanece fechada
- Fácil acesso e visão clara de tudo o que está dentro
Montagem dianteira com ajuste 3D
Disposição das juntas fácil de ajustar
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Fichas Técnicas(X)
Adequado para largura do armário | 150 mm |
Largura livre mín. do armário | 112 mm |
Altura livre mín. de instalação | 530 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 495 mm |
Capacidade de carga | 12 kg |
Versão da gaiola | Premea |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Largura do armário | 150 mm |