Gaveta extensão total 90° VS SUB Slim
Gaveta extensível 90° SUB Slim c/porta tabuleiros
EXTENSAO TOTAL 90. C/SUPORTE P/TABULEIRO
Art.
0684901682
EAN 4048539956982
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
Para estrutura com 150 mm de largura, para tabuleiros
Aço cromado, corrediça cromada fixada à direita com extensão total de rolamento de esferas
- Pode ser utilizado no lado esquerdo/direito; no entanto, o batente só pode estar no lado direito
- Três designs de prateleiras cromadas fixas
- Como espaço para tabuleiro
De fechamento automático e sistema de amortecimento integrado
- Função de fecho automático controlado
- A guia fecha-se suavemente graças ao sistema de amortecimento
- Permanece fechada
- Fácil acesso e visão clara do interior
Montagem dianteira com ajuste 3D
Ajuste fácil da folga
Aviso
Tempo de entrega: aproximadamente 5 dias úteis após a receção da encomenda
Medidas facultativas. Reservamos o direito a alterações técnicas!
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Largura livre mín. do armário | 112 mm |
Altura livre mín. de instalação | 530 mm |
Profundidade livre mín. de instalação | 495 mm |
Capacidade de carga | 12 kg |
Material | Aço |
Superfície | Cromado |
Largura do armário | 150 mm |