Dobradiça invisível ajustável 3D ATOMIKA SLIM
Dobradiça de embutir, 3D Atomika Slim
DOBRADICA INVISIVEL 3D ATOMIKA SLIM CR
Art. 0687381070
EAN 4056807877419
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
- Reversível direita/esquerda
- Estrutura fechada, resistente à torção, em aço de elevada resistência
- 7 pontos de rotação, todos completos com casquilhos para evitar o desgaste provocado pelo deslizamento
- Regulável em 3 eixos com ajustes assistidos, independentes e autoportantes: horizontal, profundidade e vertical
- Placas de cobertura em metal envernizado
- Não é necessária manutenção ou lubrificação
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Material | Aço / Aço |
Superfície | Cromado |
Diâmetro do rolo | 1,5 mm |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 60 kg |
Capacidade de carga com 3 dobradiças | 60 kg |
Ajuste da altura | +/- 2,5 mm |
Ajuste de profundidade | +/- 1,5 mm |
Adequado para largura máx. de porta | 900 mm |