Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Dobradiça de embutir Spirit Plus 120

Dobradiça de embutir Spirit plus 120
DOB INVISIVEL 3D SPIRIT 120

Art. 0687383090
EAN 4045989814305

Entre na sua conta para ver preços
Dobradiça de embutir Spirit Plus 120

Art. 0687383090

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 2 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ângulo de abertura: 180°
  • Corpo e braços articulados em zinco fundido, corpo de ajuste e braços articulados galvanizado

  • Pernos em aço inox

  • Espessura mínima da porta: 40 mm

  • Ajustável em 3 dimensões

  • Reversível para direita/esquerda

  • Capacidade de carga de 120 kg com 2 dobradiças, capacidade de carga de 140 kg com 3 dobradiças

  • Para portas a partir de 600–900 mm x 2100

  • Testada até 200 000 ciclos de abertura

  • Painéis de cobertura em alumínio
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Zinco fundido

Superfície

Niquelado

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica