Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Esquadro magnético

Imane inclinado
ESQUADRO MAGNETICO

Art. 0691180
EAN 4011231600316
Entre na sua conta para ver preços
Esquadro magnético

Art. 0691180
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
Esquadro magnético para uma fixação rápida durante os trabalhos de soldadura, funciona como auxiliar
  • Ligação precisa de componentes metálicos planos, curvos ou redondos

  • Substitui o "segundo operador" durante a montagem, poupando tempo e custos de trabalho

  • Remoção simples através da inclinação para o lado.

  • O esquadro magnético permite os seguintes ângulos: 30°, 45°, 75° e 90° (ver a imagem). Outras opções: 105°, 120° e 180°

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento

96 mm

Largura (B)

64 mm