Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Centralizador de faróis

Centralizador de faróis Beam Control
CENTRALIZADOR FAROIS LUXIMETRO DIGITAL

Art. 0691260
EAN 4045989145225
Entre na sua conta para ver preços
Centralizador de faróis

Art. 0691260
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
  • O centralizador de faróis da Würth permite um ajuste rápido e preciso dos faróis das viaturas em geral. As características de design, tais como o dispositivo de direcionamento ótico (que significa que apenas é precisa uma colimação) e o dispositivo para ajustar o painel refletor em relação à altura dos faróis da viatura ao solo, asseguram um ajuste preciso até mesmo dos recentes faróis de halogéneo que, como é sabido, têm limites de tolerância rígidos

  • Aprovado pelas principais autoridades regulamentares europeias: DEKRA e UTAC em França; TÜV na Alemanha

  • Possui uma lente ótica de vidro, que permite uma focagem perfeita no painel e garante uma vida útil muito longa da própria lente

  • Muito fácil de manusear, fácil de mover, ideal mesmo em oficinas com pouco espaço. Se o agarrar pela pega do visualizador e deslocá-lo sobre duas rodas, pode seguir qualquer movimento tipo "slalom"

  • O sistema único de deslizamento vertical, o único do seu tipo a ser combinado com uma mola interna, pode ser utilizado para elevar ou baixar facilmente o sistema de escala ótica com uma só mão

  • Desloca-se sobre rodas à prova de óleo, garantindo que funciona, mesmo existindo combustível ou óleo no chão da oficina

  • Intervalo de funcionamento: 20-125 cm

  • Adequado para lâmpadas de halogénio, xénon e LED


Especificações técnicas:


  • dispositivo de direcionamento ótico

  • sistema de deslizamento vertical para o painel refletor

  • ajuste horizontal

  • fotómetro de escala dupla

  • sistema de deslizamento vertical com barra de bloqueio automático

  • haste métrica

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Indicado para motociclos, automóveis e veículos industriais

Peso

30 kg

Largura

530 mm

Altura

1520 mm

Comprimento

650 mm