Preguiça
Preguiça 5P
PREGUICA 6T 360-520MM
Art.
0691800057
EAN 4058794718690
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Suporte com excelente estabilidade e 5 posições de altura
Maior segurança
Suportes para cargas indispensáveis à segurança do utilizador.
Excelente estabilidade
3 pés com bases largas para maior estabilidade da carga sem danificar o pavimento.
5 posições de altura
Pin de fixação da altura preso à base com cabo para evitar a sua perda.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 6000 kg |
Altura mín. | 360 mm |
Altura máx. | 520 mm |
Material | Aço |
Cor | Preto |
Peso unitário | 6 kg |