Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Suporte universal

Suporte de eixo com ajuste variável da altura
CAVALETES COM EIXO REGULAVEL

Art. 0691850500
EAN 4065233014077

Entre na sua conta para ver preços
Suporte universal

Art. 0691850500
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
Escolha entre 9 alturas de trabalho diferentes, de 61 a 82 cm, conforme necessário
  • Ideal para utilização em superfícies irregulares, patamares ou escadas, uma vez que os pés podem ser ajustados a diferentes alturas

  • O mecanismo de encaixe rápido permite que o dispositivo seja ajustado à altura de trabalho necessária

  • A peça não escorrega graças à superfície de contacto antiderrapante

  • Poupa muito espaço graças ao design dobrável das pernas

  • Fácil de transportar para estaleiros de obra com a pega de transporte integrada
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para uso em estaleiros de obras, jardins, garagens e muito mais

Width (B)

6.9 cm

Height (H)

62 cm

Altura máx. de trabalho

82 cm

Depth (T)

109 cm

Capacidade de carga

580 kg

Material

Alumínio

Surface

Lacado

Colour

Preto, Vermelho

Product weight (per item)

19.800 kg