Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serrote manual para madeira com punho de 2 peças

SERROTE MANUAL 550MM

Art. 0692600

EAN 4053479790589

Entre na sua conta para ver preços
Serrote manual para madeira com punho de 2 peças

Art. 0692600
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
Serrote manual de corte rápido com punho ergonómico

Serrote manual para utilização universal



Dentes


  • Polidos de ambos os lados e endurecidos por indução

  • Corte rápido e limpo, longa vida útil


Punho


  • Punho ergonómico de 2 componentes para um trabalho sem esforço

  • Com batente de ângulo integrado de 45° e 90°

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento da folha

550 mm

Comprimento

660 mm

Dentes por unidade de comprimento

7 UNID/polegada