Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS AlTiN SMART STEP 3 peças

Broca escalonada, HSS AlTiN SMART STEP, 3 pçs., mala sistema
CONJUNTO 3 BROCAS ESC HSS-ALTIN SMART ST

Art. 0694451003

EAN 4065746565493

Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de brocas espirais escalonadas HSS AlTiN SMART STEP 3 peças

Art. 0694451003

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.

Geometria inovadora com três faces de corte entre os escalonamentos


  • Vida útil até 3 vezes mais longa em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Perfuração significativamente mais rápida em comparação com todas as restantes brocas escalonadas revestidas

  • Menor esforço

  • Processo de perfuração totalmente suave e perfeitamente controlado

  • Redução significativa da formação de aparas


Tecnologia SMART STEP


  • Perfuração até 3 vezes mais rápida em comparação com as brocas escalonadas convencionais

  • Perfuração precisa sem centragem ou punção de bico

  • Sem empenamento da chapa metálica

  • Perfuração simples ou alargamento de um furo existente

  • Sem ruídos ou entalamento no material

  • Perfuração precisa e circular sem rasgões ou fragmentação


Ranhura de espiral com retificação profunda


Excelente remoção de aparas



Revestimento de proteção contra desgaste multicamada AlTiN


  • Resistência a temperaturas extremamente altas de até 1150 °C

  • Dureza de revestimento muito elevada de 3200 HV

  • Estrutura multicamada para uma remoção ideal de aparas e propriedades de corte melhoradas (evita a soldadura do material)


Haste de 3 faces


  • Sem rotação na bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Protege a bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Adequada para o sistema ORSY® em caixa prática e compacta com detalhes úteis, como a capacidade de empilhamento, o encaixe otimizado e a abertura fácil



Produto exclusivo Würth

Aviso
  • A refrigeração não é absolutamente necessária, mas aumenta significativamente a vida útil

  • Observe a tabela de rotações por minuto

  • Não empurre durante a furação. A broca escalonada retrai-se automaticamente para a chapa metálica.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação
  • A ferramenta ideal para tarefas de tratamento de material em chapa metálica.

  • Centragem, perfuração de pontos, furação e rebarbação de chapa metálica, tubos e perfis numa só operação, para utilização em berbequins manuais e equipamento estacionário.

  • Ideal para utilização na indústria da eletricidade, em sistemas de canalização e aquecimento, oficinas automóveis, engenharia mecânica, fabrico de quadros de distribuição elétrica ou engenharia de recipientes e equipamentos de engenharia.

Número de peças do conjunto/kit

3 UNID

Material de corte

HSS

Adequado para tipo de máquina

Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte

Tipo de haste

Haste de 3 faces

Superfície

AlTiN

Qualidade

ZEBRA-Premium

Adequado para resistência à tração até

1300 N/mm²

Material a ser tratado

Aço inox, Aço, Metal fundido, Alumínio, Metal não ferroso, Madeira

Art.-Nr. Número de escalonamentos Diâmetro da área de perfuração [mm]
0694451412 9 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0
0694451420 9 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
0694451630 13 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0
Legenda
vc = velocidade de corte [m/min]
n = rotações por minuto [rpm]
Os valores de corte sugeridos são valores de referência e devem ser adaptados às respetivas condições.
Para um diâmetro de 6,0–30,0
Designação do material Resistência à tração vc n
diâmetro de 6,0–30,0
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços estruturais de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 1350 280
≤ 900 N/mm² 23 1200 240
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Aços de nitruração ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Aços para ferramentas ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Aços rápidos ≤ 1300 N/mm² 20 1050 210
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 580 130
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1000 190
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1000 190
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1200 240
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1000 190
Latão de corte curto ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Latão de corte longo ≤ 850 N/mm² 23 1200 240
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1000 190
Plásticos termoplásticos 18 1000 190
Valores de corte
Para um diâmetro de 4,0–12,0 e um diâmetro de 4,0–20,0
Designação do material Resistência à tração vc n
diâmetro de 4,0–12,0
Art.-Nr.
diâmetro de 4,0–20,0
Art.-Nr.
Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a Perfuração (1.ª etapa de perfuração) a
Aços
Aços estruturais de construção em geral ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
Aços revenidos e temperados sem liga ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aços revenidos e temperados de baixa liga ≤ 700 N/mm² 26 2000 700 2000 400
≤ 900 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Aço revenido e temperado com liga ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços de nitruração ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços para ferramentas ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços rápidos ≤ 1300 N/mm² 20 1600 530 1600 320
Aços inox
Aços resistentes à corrosão ≤ 1200 N/mm² 11 830 300 870 190
Metais fundidos
Ferro fundido ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Grafite esferoidal e ferro maleável ≤ 350 HB 18 1400 470 1400 280
Metais não ferrosos
Alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Ligas de alumínio ≤ 450 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Cobre de baixa liga ≤ 400 N/mm² 18 1400 470 1400 280
Latão de corte curto ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Latão de corte longo ≤ 850 N/mm² 23 1800 600 1800 360
Plásticos
Plásticos termoendurecíveis 18 1400 470 1400 280
Plásticos termoplásticos 18 1400 470 1400 280
Incluído na encomenda:
1 x
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

BROCA ESCALONADA HSS ALT SMARTSTEP (4-12

Descrição:
4-12 mm
Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

BROCA ESC HSS ALTINSMART STEP (4-20)MM

Descrição:
4-20 mm
Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Quantidade: 1 x
1 x
Broca espiral escalonada HSS AlTiN SMART STEP

BROCA ESC HSS ALTIN SMART STEP (6-30)MM

Descrição:
6-30 mm
Broca escalonada de alto desempenho com tecnologia SMART STEP exclusiva, uma inovadora inclinação entre os escalonamentos e um revestimento AlTiN para uma utilização extremamente rápida, confortável e duradoura em todos os materiais comuns com uma espessura de material até 3,5 mm.
Quantidade: 1 x
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.
Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Óleo de perfuração e corte CUT+COOL

CUT . COOL OLEO P/ FURAR E CORTAR 400ML

Óleo multicorte para trabalhos de maquinagem de exigência leve a média
Massa para cortar e furar Cut+Cool Perfect

MASSA CORTAR E FURAR PERFECT 500ML

Excelentes resultados e segurança para todos os materiais e aplicações
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica