Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Almotolia metálica para oficina

Almotolia metálica para oficina
ALMOTOLIA ALUMINIO

Art. 0695555402
EAN 4011231605731
Entre na sua conta para ver preços
Almotolia metálica para oficina

Art. 0695555402
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
Recipiente ergonómico para óleo em zinco fundido
  • Drenagem praticamente completa devido ao movimento do tubo de sucção

  • Bomba de latão de dupla ação com válvula de esfera

  • A unidade da bomba permite a saída medida de gotas

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, a prestação deste serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Conteúdo

0,3 l

Diâmetro externo máx.

85 mm

Material

Zinco fundido

Diâmetro externo mín.

68 mm

Cor

Zinco