Parapeito de segurança
Apoio de corrimão para construção civil
PARAPEITO SEGURANCA
Art.
0695791802
EAN 4046777233261
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Em aço zincado
- Base com inclinação de 0° a 75º
- Garras de fixação com base móvel para ajustamento de ângulos
- Abertura: 0 a 400 mm
- Possibilidade de colocar 3 tábuas de resguardo
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Varandas, escadas, etc.
Largura | 200 mm |
Altura | 1,14 m |
Largura mín. de fixação externa | mm |
Largura máx. de fixação externa | 400 mm |
Altura efetiva | 1,10 m |
Ângulo máx. de inclinação | 75 Grau |
Altura máx. da superfície de trabalho | 1,50 m |
Material | Aço |
Peso unitário | 4 kg |