Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Colher de pedreiro Java, cantos cortados

Colher de pedreiro Java, cantos cortados
COLHER JAVA DE CANTOS CORTADOS 240MM

Art. 0695927254
EAN 4045989838172

Entre na sua conta para ver preços
Colher de pedreiro Java, cantos cortados

Art. 0695927254

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Colher topo de gama em aço temperado
  • Fundição da pega e lâmina a quente (aço forjado), resultando uma união sem soldadura

  • Cabo ergonómico em material sintético, resultando uma maior durabilidade do cabo e maior conforto na utilização
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material da lâmina

Aço

Comprimento da folha

240 mm

Espessura do material

1 mm

Forma da lâmina

Formato pontiagudo (formato Frankfurt)

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica