Escova de arame Com corpo de madeira
Escova de arame
ESCOVA DE ACO INOX
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
Material do fio | Aço inox A2 |
Número de filas | 4 UNID |
Diâmetro do fio | 0,35 mm |
Comprimento das cerdas (L3) | 25 mm |
Largura (B) | 33 mm |
Comprimento (L1) | 290 mm |
Comprimento da cabeça (L 2) | 135 mm |