Unidade de manutenção de ar comprimido Tamanho 2
Unidade de manutenção de ar comprimido, tamanho 2
UNIDADE DE MANUTENCAO 1/2 AR COMPRIMIDO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Combinação de filtro da unidade de manutenção de ar comprimido/regulador de óleo
2 peças: Filtro/regulador mais lubrificador
Sistema modular
Os componentes individuais das respetivas séries podem ser combinados conforme necessário
Sem perda de fluxo e sem problemas de fugas
Não são necessários conectores de dupla rosca para a ligação
Instalação fácil
Suporte para montagem em parede incluído
Requisitos de espaço reduzidos
Design modular
Elevado grau de limpeza do ar comprimido
Filtro de 5 µm
A unidade de manutenção de ar comprimido pode transportar partículas de névoa de óleo, de forma otimizada, até 40 m e abastecer vários equipamentos em simultâneo.
Fichas Técnicas(X)
A unidade de manutenção de ar comprimido é composta por três componentes:
- O filtro limpa as substâncias contaminadoras e a condensação existente no ar.
- O regulador permite o ajuste preciso da pressão de trabalho para um ótimo desempenho dos equipamentos.
- O lubrificador fornece partículas de névoa de óleo de ajuste nano aos dispositivos pneumáticos ligados.
Tamanho de construção | 2 (1/2 pol.) |
Pressão mín./máx. de funcionamento | 0,5-16 bar |
Capacidade de fluxo | 4600 l/min |
Conector de rosca | 1/2 pol. |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!