Tambor de mangueira para ar comprimido
Tambor de mangueira para ar comprimido
EXTENSAO PARA AR COMPRIMIDO
Art. 0699011001
EAN 4011231611480
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
Mangueira de tecido resistente ao óleo, com ligação axial para enrolar e desenrolar durante o funcionamento.
- Tambor em plástico inquebrável, armação de tubo de aço galvanizado
- Completo com racords de encaixe rápido com uma mão
- Peso aprox. 3,5 kg
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Comprimento da mangueira | 20 m | 
| Diâmetro interno da mangueira | 9,5 mm | 
| Diâmetro exterior da mangueira | 15 mm | 
| Largura | 27 cm | 
| Material da caixa de proteção | Aço |