Enrolador de mangueira de ar comprimido DSA-S com racord wSafe
Enrolador segurança p/ mangueira ar comp DSA-S c/ acopl wSafe
DESENROLADOR AR COMP. DSA 8MM 11M WSAFE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Trabalho seguro e confortável
A mangueira é guiada da esquerda para a direita enquanto está a ser enrolada, evitando a torção. A função de bloqueio minimiza o risco de a mangueira ser projetada de forma descontrolada, caso seja libertada inadvertidamente.
Proteção contra a sujidade
A caixa plástica robusta e fechada protege a mangueira e o mecanismo de enrolar contra poeiras e sujidade.
Elevada resistência à torção, com peso extremamente leve, e resistência a óleos e solventes. Excelente comportamento com baixas e altas temperaturas.
Mangueira de alta qualidade em poliuretano (PUR)
Sem quedas de pressão para maior eficiência e redução de custos
A mangueira tem uma capacidade de fluxo elevada, bem como uma válvula de ligação inovadora no enrolador
Pode ser montada na parede, no teto ou no chão
O suporte garante uma fixação segura em superfícies planas.
Baixos custos de manutenção
A mangueira pode ser substituída sem abrir a caixa de proteção.
Desacoplamento seguro com uma só mão graças ao racord wSafe
O racord de segurança permite o desengate rápido do racord só com uma mão, basta puxar a bucha de bloqueio para trás. O racord é ventilado automaticamente, evitando a ejeção da mangueira.
Fichas Técnicas(X)
Design | Com acessórios wSafe 2000 |
Comprimento da mangueira | 11 m |
Diâmetro interno da mangueira | 8 mm |
Comprimento da mangueira de alimentação | 1,5 m |
Ligação pneumática | 3/8 Zoll BSP |
Comprimento da mangueira (a partir do batente de bola) | 25 cm |
Diâmetro exterior da mangueira | 12 mm |
Pressão máx. | 16 bar |
Largura | 496 mm |
Altura | 397 mm |
Comprimento | 191 mm |
Condições de temperatura mín./máx. | -20 a 60 °C |
Diâmetro interno da mangueira de alimentação | 9,5 mm |
Diâmetro exterior da mangueira de alimentação | 13,5 mm |
Material da caixa de proteção | Plástico |