Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Serra sabre a bateria SBS 28-A

Serra sabre sem fios, SBS 28-A
SERRA SABRE LION SBS 28A VERSAO 0
MASTER
SBS 28-A

N.º de art. 070020701

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Serra sabre a bateria SBS 28-A

N.º de art. 070020701

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Serra sabre potente, a bateria, com tecnologia de iões de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio



Monitorização contínua da capacidade da bateria


Visor do estado da carga na bateria



A velocidade pode ser ajustada facilmente para diferentes tipos de material


2 definições



Processos de trabalho seguros


Se a lâmina de serra ficar encravada, o acoplamento de segurança evita que a máquina sofra danos e que o utilizador sofra ferimentos.



As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas


Montagem rápida da lâmina de serra



Batente de ajuste sem ferramenta


O ajuste do batente garante a utilização de todo o comprimento da lâmina de serra.



Longa vida útil


A haste de elevação com vedantes especiais protege a engrenagem contra o pó, aumentando a vida útil da serra.

Aviso

Disponível no sistema de gestão de frotas ORSYfleet

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Tensão nominal

28 V/CC

Velocidade mín./máx. de passagem de ralenti

0-3000 rpm

Comprimento de curso

29 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Schnellwechselaufnahme

Peso da máquina com a bateria recarregável

4,1 kg

Peso da máquina sem a bateria recarregável

3,1 kg

Incluído na encomenda:

1 x
Case Insert for MASTER power fools

CASEINRT-(SBS 28-AI)

Descrição: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantidade: 1 x
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSYBULL® machine case
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.

Acessório necessário:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Folha de serra para serra sabre Metal

FOLHA SERRA SABRE METAL 150 MM

Para serrar chapas metálicas, metais não ferrosos, aço e alumínio
x 1 Un.
Carregador AL 60-LI-2

CARREGADOR P AL 60-LI 28V V2

Matching charger for LI 28 V battery.
x 1 Un.
Bateria Iões de lítio de 28 V

BATERIA 28V SD 3AH LI ION V2

Bateria potente e robusta
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.

Artigos adicionais:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Bateria de iões de lítio de 28 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 28V 5AH

MASTER
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica