Serra tico-tico a bateria STP 28-A
Serra tico-tico a bateria STP 28-A
SERRA TICO-TICO STP 28 ZERO
STP 28-A
Art. 070021701
EAN 4047376955974
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Ajuste ideal do movimento pendular ao material
4 definições de curso
Serragem precisa de materiais delicados
2 níveis de velocidade
Ajuste do suporte sem ferramenta
O suporte pode ser ajustado até 45° para cortes oblíquos.
As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas
Sistema de substituição rápida da lâmina de serra
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Velocidade mín./máx. do curso em vazio | 0-2800 rpm |
Comprimento de curso | 26 mm |
Ângulo máx. de lapidado em V | 45 Grau |
Dispositivo de fixação de ferramenta | Encaixe rápido |
Profundidade máx. de corte na madeira | 135 mm |
Profundidade máx. de corte no alumínio | 30 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3,5 kg |
Peso da máquina sem a bateria recarregável | 2,5 kg |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
CASEINRT-(STP 28-A)
CASE-ORSYBULL-MASTER
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!