Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Serra tico-tico a bateria STP 28-A

Serra tico-tico a bateria STP 28-A
SERRA TICO-TICO STP 28
MASTER
STP 28-A

Art. 07002172
EAN 4047376859333

Entre na sua conta para ver preços
Serra tico-tico a bateria STP 28-A

Art. 07002172
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
Serra tico-tico a bateria potente com tecnologia de iões de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio



Monitorização contínua da capacidade da bateria


Visor do estado da carga na bateria



Ajuste ideal do movimento pendular ao material


4 definições de curso



Serragem precisa de materiais delicados


2 níveis de velocidade



Ajuste do suporte sem ferramenta


O suporte pode ser ajustado até 45° para cortes oblíquos.



As lâminas de serra podem ser trocadas rapidamente sem necessidade de ferramentas


Sistema de substituição rápida da lâmina de serra

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

28 V/CC

Velocidade mín./máx. do curso em vazio

0-2800 rpm

Comprimento de curso

26 mm

Ângulo máx. de lapidado em V

45 Grau

Dispositivo de fixação de ferramenta

Encaixe rápido

Profundidade máx. de corte na madeira

135 mm

Profundidade máx. de corte no alumínio

30 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

3.5 kg

Peso da máquina sem a bateria recarregável

2.5 kg

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3 Ah

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Incluído na encomenda:
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, metal, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-T .MULTIBLADE METAL75MM

Descrição:
100 mm; 1,2-2,6 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, madeira, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-TICO MULTIBLADE HCS90MM

Descrição:
Espaçamento mín./máx. dos dentes: 2-3 mm; Comprimento de trabalho: 90 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
1 x
Folha de serra para serra tico-tico, construção, três estrelas, várias lâminas

FOLHA SERRA TICO-T. MULTIBLADE UNV.105MM

Descrição:
132 mm; 2,4-5 mm
O passo de dentes progressivo torna-a ideal para materiais finos e espessos, enquanto corta rapidamente
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria recarregável iões de lítio 28 V

BATERIA 28V SD 3AH LI ION V2

Descrição:
3 Ah
Bateria potente e robusta
Quantidade: 2 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE
1 x
Base interior para mala para máquinas MASTER/M-CUBE

CASEINRT-(STP 28-A)

Descrição: O elemento perfeito para armazenar a sua máquina Würth MASTER ou M-CUBE de forma segura e organizada.
Quantidade: 1 x
Mala para máquinas ORSYBULL
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSY® BULL machine cases
Quantidade: 1 x
1 x
Carregador AL 60-LI-2 Para bateria recarregável LI 28 V

CARREGADOR P AL 60-LI 28V V2

Quantidade: 1 x
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
Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bateria de iões de lítio de 28 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 28V 5AH

MASTER
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa