Serra circular a bateria HKS 28-A
Serra circular manual a bateria HKS 28-A
SERRA CIRCULAR LION HKS 28A VERSAO 0
HKS 28-A
Art. 070022701
EAN 4047376789753
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Baixo peso, elevado desempenho e nenhum efeito de memória da bateria recarregável devido à tecnologia de iões de lítio
- Monitorização contínua da capacidade da bateria recarregável graças ao indicador de carga da bateria recarregável
- Redução do risco de ferimentos, uma vez que, devido ao travão do motor, a lâmina de serra para pouco depois de ser desligada
- Bom manuseamento devido à leveza do suporte em alumínio
- Troca simples e rápida da lâmina de serra devido ao bloqueio do veio
- Baixo consumo de energia, uma vez que a lâmina de serra extremamente fina fornecida utiliza menos energia por corte, garantindo assim períodos de trabalho mais longos por carga da bateria
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Velocidade máx. em vazio | 4200 rpm |
Adequado para diâmetro de orifício | 15,87 mm |
Diâmetro da serra circular | 165 mm |
Profundidade máx. de corte a 90 graus | 54 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 4,3 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
DISCO SERRA CIRC. D.16X1,8/1,6X16 - 24AT
CASE-EMPTY-(HKS28-A)
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!