Gambiarra a bateria, HL10-A
Gambiarra LED sem fios HL 10-A
LANTERNA HL 10-A A BATERIA (S/BATERIA)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
LED de 1 W de potência
A lâmpada pode ser utilizada até 350 min/Ah
Punho macio para manuseamento ergonómico
Clipe para cinto para fixação rápida e fácil
Tecnologia de iões de lítio
Sem efeito de memória, leve e autodescarga quase impercetível.
Fornecida sem bateria nem carregador
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Período de iluminação | 350 min |
Tensão nominal | 10,8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1,3 Ah |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Comprimento x largura x altura | 160 x 50 x 60 mm |