Gambiarra a bateria HL 10-A
LANTERNA HL 10-A A BATERIA (S/BATERIA)
MASTER
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
LED de 1W
A gambiarra pode ser utilizada até 350 min/Ah
Punho suave para transporte ergonómico
Clipe para cinto para fixação rápida e fácil
Tecnologia Li-ion
Sem efeito de memória, peso reduzido e nível de autodescarga quase impercetível.
Fornecida sem bateria nem carregador
Fichas Técnicas(X)
Certificados/Documentos(X)
Período de iluminação | 350 min |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Li-lon |
Tensão nominal | 10.8 V/CC |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 1.3 Ah |
Comprimento x largura x altura | 160 x 50 x 60 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!