Berbequim de percussão a bateria BS 28-A combi
Berbequim percussão a bateria BS 28-A Combi
BERBEQUIM APARAFUSADOR BS 28 COMBI ZERO
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Modo de impacto adicional
Para perfuração com percussão em pedra e alvenaria
Ideal para aplicações que impliquem binário elevado
Motor melhorado mais potente
Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória
Tecnologia de iões de lítio
Monitorização contínua da capacidade da bateria
Visor do estado da carga na bateria
Proteção contra sobrecarga
Minimiza o risco de danos causados por sobrecarga na máquina ou na bateria.
Vida útil prolongada e transmissão de potência ideal
Engrenagem planetária de 2 velocidades de alta qualidade com caixa de proteção de alumínio
Troca da broca sem ferramenta
Bucha de aperto rápido com bloqueio do veio e encaixes de carboneto com baixo nível de desgaste
Fornece toda a iluminação de que necessita enquanto trabalha
Iluminação LED
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 28 V/CC |
Binário máx. rígido/suave | 90 / 55 Nm |
Nr. de percussões máx. | 28800 rpm |
Largura mín./máx. do mandril | 1,5-13 mm |
Peso da máquina com a bateria recarregável | 3,1 kg |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 0 UNID |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 0 Ah |
Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole | 50 mm |
Diâmetro de perfuração máx. no aço | 16 mm |
Diâmetro máx. de parafuso | 10 mm |
Comprimento | 250 mm |
Altura | 270 mm |
SP-HANDLE
CASEINRT-(BS28-A COMBI)-L500XB360XH125
CASE-ORSYBULL-MASTER
ORSYBULLUnidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!