Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 25.000 Referências

Berbequim de percussão a bateria BS 28-A combi

Aparafusadora percussão sem fios, BS 28-A combination
BERBEQUIM APARAF.BS 28 COMBI
MASTER

N.º de art. 07006472

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Berbequim de percussão a bateria BS 28-A combi

N.º de art. 07006472

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Número

PU

x1 Un.
Ver disponibilidade numa loja da Würth Portugal

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Aparafusadora de percussão compacta a bateria de 28 V, extremamente potente, de elevado desempenho, com tecnologia de iões de lítio. A capacidade da bateria pode ser selecionada livremente graças ao sistema PICK YOUR POWER.

Modo de impacto adicional


Para perfuração com percussão em pedra e alvenaria



Ideal para aplicações que impliquem binário elevado


Motor melhorado mais potente



Bateria com peso reduzido, de elevado desempenho, sem efeito de memória


Tecnologia de iões de lítio



Monitorização contínua da capacidade da bateria


Visor do estado da carga na bateria



Proteção contra sobrecarga


Minimiza o risco de danos causados por sobrecarga na máquina ou na bateria.



Vida útil prolongada e transmissão de potência ideal


Engrenagem planetária de 2 velocidades de alta qualidade com caixa de proteção de alumínio



Troca da broca sem ferramenta


Bucha de aperto rápido com bloqueio do veio e encaixes de carboneto com baixo nível de desgaste



Fornece toda a iluminação de que necessita enquanto trabalha


Iluminação LED

2 Anos de Garantia

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1  |  2

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Tensão nominal

28 V/CC

Binário máx. rígido/suave

90 / 55 Nm

Taxa de impacto máx.

28800 rpm

Largura mín./máx. do mandril

1,5-13 mm

Peso da máquina com a bateria recarregável

3,1 kg

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Bateria recarregável/capacidade da bateria

3 Ah

Diâmetro máx. de perfuração na madeira mole

50 mm

Diâmetro de perfuração máx. no aço

16 mm

Diâmetro máx. de parafuso

10 mm

Comprimento

250 mm

Altura

270 mm

Incluído na encomenda:

1 x
Bit Phillips

BIT 1/4. 25MM FENDA PH2

Descrição:
PH2; Comprimento: 25 mm
PH 1/4"
Quantidade: 1 x
2 x
Bit Phillips

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ2

Descrição:
PZ2
PZ 1/4"
Quantidade: 2 x
1 x
Bit Phillips

BIT 1/4. 25MM FENDA PZ3

Descrição:
PZ3
PZ 1/4"
Quantidade: 1 x
1 x
Suporte universal E 6.3 (1/4) mandril troca rápida

ADAPTADOR 1/4. 51MM - COM BUCHA

Descrição: Quick-change chuck
Quantidade: 1 x
1 x
Caixa de bits vazia

CONJ. DE BITS 8 PEÇAS

Quantidade: 1 x
2 x
Broca AW®

BIT 1/4. 25MM FENDA AW20

Descrição:
20
C 6,3 (1/4")
Quantidade: 2 x
1 x
Broca AW®

BIT 1/4. 25MM FENDA AW30

Descrição:
30
C 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
1 x
Broca AW®

BIT 1/4. 25MM FENDA AW40

Descrição:
40
C 6,3 (1/4")
Quantidade: 1 x
1 x
Carregador AL 60-LI-2

CARREGADOR P AL 60-LI 28V V2

Descrição: Matching charger for LI 28 V battery.
Quantidade: 1 x
2 x
Bateria Iões de lítio de 28 V

BATERIA 28V SD 3AH LI ION V2

Descrição:
3 Ah
Bateria potente e robusta
Quantidade: 2 x
1 x
Handle

SP-HANDLE

Quantidade: 1 x
1 x
Case Insert for MASTER power fools

CASEINRT-(BS28-A COMBI)-L500XB360XH125

Descrição: The perfect insert for storing your Würth MASTER machine tidily and securely.
Quantidade: 1 x
1 x
Mala para máquinas ORSYBULL

CASE-ORSYBULL-MASTER

ORSYBULL
Descrição: ORSYBULL® machine case
Quantidade: 1 x

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.

Artigos adicionais:

 
Produto
Descrição
Número
PU
Preço
/PU
Bateria de iões de lítio de 28 V com carregador e 2 baterias

POWERPACK 28V 5AH

MASTER
Duas baterias potentes e robustas e um carregador em cada caixa.
x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

 | 

Informação técnica