Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2
Máquina de aspirar e lavar SEG 10-2
MÁQUINA DE LAVAR E ASPIRAR ESTOFOS SEG 1
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente poder de aspiração
Uma vez que a limpeza resulta numa quantidade de humidade residual muito reduzida, os estofos e as carpetes sujeitos a limpeza podem voltar a ser utilizados rapidamente.
Ideal para a limpeza de estofos e interiores de automóveis
Design compacto que ocupa pouco espaço
Controlo contínuo do processo de limpeza e aspiração
Tampa grande e transparente
Transporte fácil e simples
Prática pega para transporte e suportes para cabo e bocal
O bocal deve ser orientado horizontalmente em relação ao chão para obter uma boa sucção.
Fichas Técnicas(X)
Para o setor da hotelaria e catering, serviços de limpeza e reparadores de viaturas. Principalmente para limpeza de estofos, mas também adequado para remover manchas em áreas pequenas de carpetes. Em conjunto com o bocal para soalhos opcional (ref.ª n.º 0701111005), pode ser utilizada mesmo em superfícies grandes.
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência do motor | 1380 W |
Capacidade de fluxo | 1 l/min |
Sob pressão | 230 mbar |
Depósito de água limpa | 8 l |
Depósito de água suja | 7 l |
Solução de limpeza máx. | 50 °C |
Comprimento | 575 mm |
Largura | 330 mm |
Altura | 445 mm |
Nível de pressão sonora | 71 dB |
Peso da máquina | 9,8 kg |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!