Aspirador para sólidos TSS 12 ECO
Aspirador para sólidos TSS 12-2 Eco
ASPIRADOR TSS 12-ECO
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Silencioso e potente
Aspirador para sólidos, silencioso, de 62 dB (A), para utilizar em áreas onde não pode haver barulho (também durante a hora de expediente)
Compacto e de grande mobilidade
- Suporte prático, para segurar o tubo de aspiração poupar espaço no armazenamento rápido do tubo de aspiração e do bocal para soalho no dispositivo.
- Funcionamento extremamente silencioso e manobrável, graças às rodas em borracha e aos rodízios direcionáveis.
- Também extremamente resistente a inclinações, graças ao centro de gravidade baixo.
Risco mínimo de acidentes
O cabo de alimentação de 12 m pode ser enrolado de forma simples e fácil à volta da cabeça da turbina ou pendurado no gancho de dobrar para cabos.
Compatível com escova de sucção elétrica
Tomada integrada para ligar a escova de sucção elétrica ESB 280. Isto aumenta ainda mais a ação de limpeza do aspirador e limpa e escova carpetes de forma profissional, penetrando bem nas fibras.
- Classe B de eficiência energética (numa escala de A+++ (eficiência mais elevada) a D (eficiência mais baixa))
- Não adequado para estaleiros de obras
- Os acessórios TSS não são compatíveis com a gama ISS
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 800 W |
Capacidade do recipiente | 12 l |
Corrente de ar máx. | 53 l/s |
Sob pressão | 240 mbar |
Largura nominal | 32 mm |
Nível de pressão sonora | 62 dB |
Comprimento | 410 mm |
Largura | 315 mm |
Altura | 340 mm |
Classe de eficiência energética | B |
Peso da máquina | 6,6 kg |
Comprimento do cabo | 12 m |
MOTPROTFILT-(F.VC-TSS-7)
MAINFILTBSKT-F.VC-TSS12/TSS12-ECO
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!