Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Aspirador a seco TSS 12.0 COMPACT

Aspirador a seco TSS 12.0 COMPACT
ASPIRADOR TSS 12.0 COMPACT
MASTER

Art. 07011132
EAN 4099618131264

Entre na sua conta para ver preços
Aspirador a seco TSS 12.0 COMPACT

Art. 07011132
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
Aspirador a seco potente e compacto para utilização profissional em aplicações de limpeza industrial
  • Aspirador a seco de 62 dB (A) silencioso e potente, para a limpeza em áreas onde não pode haver barulho, mesmo durante o horário de trabalho

  • Altamente compacto graças ao prático suporte do tubo de aspiração, que permite um armazenamento fácil e compacto do tubo e da escova no dispositivo

  • Elevada mobilidade graças às duas rodas de borracha e aos dois rodízios giratórios

  • Altamente seguro contra o tombar graças ao baixo centro de gravidade

  • O cabo de alimentação de 12 m pode ser enrolado de forma organizada e fácil à volta da cabeça da turbina ou ser pendurado no gancho de inclinar para cabos

  • A tomada integrada permite ligar a escova de aspiração elétrica Para aspiradores a seco, que pode ser utilizada para aumentar ainda mais o efeito de limpeza do aspirador
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal

240 V

Potência de entrada

700 W

Capacidade da caixa

12 l

Corrente de ar máx.

32 l/s

Sob pressão

216 mbar

Largura nominal

35 mm

Comprimento

410 mm

Largura

315 mm

Altura

340 mm

Comprimento do cabo

12 m