Aspirador para sólidos TSS 7-L BASIC
Aspirador a seco TSS 7-L Basic
ASPIRADOR TSS 7-L BASIC
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Elevada mobilidade e flexibilidade
A alça de transporte ergonómica e o peso reduzido proporcionam um transporte confortável do aspirador. Assim, as distâncias maiores ou os degraus são facilmente ultrapassáveis.
Certificado para classe de pó L
Adequado para pós com concentração máxima no local de trabalho (valores MAK) > 1 mg/m3.
Ação de aspiração máxima com um baixo consumo de energia
O fluxo de ar otimizado permite que o aspirador alcance uma potência de sucção muito elevada.
Risco mínimo de acidentes
O cabo de alimentação de borracha de 7,5 m pode ser facilmente pendurado à volta do gancho para cabos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal | 230 V/CA |
Potência de entrada | 850 W |
Capacidade do recipiente | 7 l |
Corrente de ar máx. | 40 l/s |
Sob pressão | 220 mbar |
Nível de pressão sonora | 62 dB |
Comprimento | 310 mm |
Largura | 285 mm |
Altura | 375 mm |
Peso da máquina | 3,5 kg |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
MAINFILTBSKT-F.VC-TSS 7-L
HOSE-(F.TSS7-L)
FLRNOZ-(F.TSS7-L-BASIC)
CARYSTRP-F.VC-TSS7-L
TUBO ASPIRACAO 33 CM P/HWS 15-L
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!