Cortador de arame a quente SSG 285
Aparelho de corte de arame a quente SSG 285
MAQUINA DE CORTE SSG 285
MASTER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande diversidade de aplicações
Pode ser utilizado para uma grande variedade de cortes em esquadria e em camadas.
Cortes por forma ou retos
Com dois limitadores de profundidade.
Grande superfície de contacto
A calha de suporte de 1 m com extensão de suporte rotativo reduz o risco de os painéis caírem durante o corte.
Cortes limpos
O tensor automático de arame garante a substituição rápida do arame e a tensão ideal do mesmo.
Ocupação reduzida de espaço e aplicação segura em andaimes
Inclui calha de suporte.
0707127022Inclui chave de boca M5/6 e dois microfusíveis de transformador de 10 A, art.º n.º .
Fichas Técnicas(X)
Poliestireno extrudido (XPS) e poliestireno expandido (EPS).
Tensão nominal | 230 V/CA |
Frequência | 50 Hz |
Potência de entrada | 200 W |
Peso da máquina | 12,2 kg |
Comprimento do cabo | 3 m |
Ângulo máx. de lapidado em V | 60 Grau |
Profundidade máx. de corte | 285 mm |
Comprimento de corte máx. | 1270 mm |
Design | Em caixa |
Diâmetro do fio | 0,65 mm |
RLNGBRKT-F.SSG285
CASE-F.SSG285
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.