Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L
Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L
ASPIRADOR ISS30L
Art. 07011320
EAN 4056807687797
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Classe de pó: Certificação L
Garantia de uma eficiência de recolha de pó de 99%, em conformidade com a norma EN 60335-2-69
Potência de sucção constante e longa vida útil do filtro
Limpeza semiautomática do filtro
Opção de armazenamento e montagem para sistema de malas Würth
A cabeça plana do recipiente permite a fixação do sistema de malas Würth.
Os acessórios podem ser armazenados no dispositivo e estão sempre prontos a utilizar
Armazenamento integrado do bocal para frestas e da manga da ferramenta, mangueira flexível e armazenamento do cabo de alimentação
Simples e prático de utilizar
As ligações de baioneta e de grampo garantem uma ligação fácil e segura de acessórios com uma largura nominal de 35 mm.
Preparação antiestática
A ligação à terra significa que as cargas estáticas são dissipadas. A utilização de acessórios condutores de eletricidade evita faíscas e choques elétricos (vendidos em separado).
- Para a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor de vácuo pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para todos os trabalhos gerais de limpeza como, por exemplo, aspiração do carro, limpeza do chão e da bancada de trabalho.
Corrente de ar | 74 l/s |
Sob pressão | 23 kPa |
Capacidade da caixa | 30 l |
Potência máx. | 1380 W |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
Diâmetro do conector da mangueira | 35 mm |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Nível de pressão sonora | 70 dB |
Classe de proteção IP | IP X4 |
Comprimento | 540 mm |
Largura | 370 mm |
Altura | 560 mm |
Máx. sob pressão (turbina) | 25,4 kPa |
BOCAL PARA JUNTAS
TUBO DE SUCCAO 550MM
COTOVELO DE CLIP
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!