Aspirador industrial para sólidos e líquidos ISS 30-L Inclui um amplo conjunto de acessórios
Aspirador sólidos e líquidos ISS 30-L auto EDITION
EDICAO ESPECIAL ASPIRADOR ISS 30-L
Art. 07011332
EAN 4062856999286
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Certificação para a classe de pó L
Eficiência garantida em 99% na aspiração de poeiras, conforme a norma EN 60335-2-69
Opção de armazenamento e fixação do sistema de malas Würth
Acessórios incluídos com o dispositivo
Armazenamento integrado da tubeira para ranhuras e do adaptador para ferramenta com encaixe rápido, mangueira flexível e armazenamento do cabo de alimentação
Depósito robusto com amortecedor e rodas metálicas grandes e resistentes
Tratamento antiestático
Graças aos suportes de ligação à terra e aos acessórios de ligação elétrica incluídos no dispositivo, as cargas estáticas são dissipadas e, por conseguinte, é garantida uma proteção segura contra cargas eletrostáticas.
Manuseamento e controlo fácil das várias funções
Interruptor de ligar/desligar, limpeza do filtro de 15 s/60 s e controlo de velocidade
Fácil de utilizar em conjunto com máquinas
Tomada com sensor Hall para deteção automática de máquinas, o que permite que o aspirador seja controlado através da máquina ligada.
Sistema automático de limpeza do filtro
- O filtro plissado é limpo automaticamente através do fluxo de ar de acordo com o intervalo de tempo selecionado (15 ou 60 segundos).
- Garante um funcionamento prolongado sem interrupções
- Baixo nível de ruído
- Vida útil prolongada do filtro
- Baixos custos de manutenção
- Durante a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor do aspirador pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
- Apenas disponível nesta edição especial com um amplo conjunto de acessórios.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para carpinteiros, eletricistas, setor da construção/atividades complementares, ladrilhadores, bem como para todo o setor automóvel.
Corrente de ar | 74 l/s |
Sob pressão | 23 kPa |
Capacidade da caixa | 30 l |
Potência máx. | 1380 W |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
Diâmetro do conector da mangueira | 35 mm |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Nível de pressão sonora | 69 dB |
Classe de proteção IP | IP X4 |
Comprimento | 560 mm |
Largura | 370 mm |
Altura | 580 mm |
MANGUEIRA DE ASPIRACAO 4M

SUCNBRSH-PLGA-F.VC-NW35
TUBO DE SUCCAO 550MM
BOCAL PARA JUNTAS
Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm: