Aspirador industrial líquidos e sólidos ISS 35
Aspirador industrial líquidos e sólidos ISS 35
ASPIRADOR PARA SOLIDOS E LIQUIDOS ISS 35
MASTER
ISS35
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ótimo aproveitamento do tamanho do recipiente
O filtro plissado plano não entra no recipiente
Ótimo deslizamento
Rodas grandes e robustas em borracha
- Para a aspiração a seco, é necessário utilizar sempre um saco de pó e um filtro plissado. Não aspire sem um sistema de filtro; caso contrário, o motor de vácuo pode sofrer danos e dar origem a riscos para a saúde devido ao maior número de emissões de partículas finas.
- Utilize um filtro plissado PES para aspirar líquidos.
Fichas Técnicas(X)
Ideal para todos os trabalhos gerais de limpeza como, por exemplo, aspiração do carro, limpeza do chão e da bancada de trabalho.
Corrente de ar | 61 l/s |
Sob pressão | 230 mbar |
Capacidade do recipiente | 34 l |
Potência máx. | 1380 W |
Comprimento do cabo | 7,5 m |
Diâmetro do conector da mangueira | 58 mm |
Frequência mín./máx. | 50 / 60 Hz |
Nível de pressão sonora | 67 dB |
Classe de proteção IP | IP X4 |
Comprimento | 517 mm |
Largura | 375 mm |
Altura | 572 mm |
ACESSORIO P/ASPIRADOR
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2
Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)
Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)
Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informações sobre preços
Preço por unidade de embalagem (PU):O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.
Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades
Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!